- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- a d コンバータ usbのおすすめ人気ランキング
a d コンバータ usbのおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新546件の「a d コンバータ usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ入力USB」、「USBハブ 産業用」、「マウスキット」などの商品も取り扱っております。
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
仕様
【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
出力点数
非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)
入力点数
非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
8ch
出力チャネル数
2ch
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
4μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台14-pin×2
アズワン品番
64-8863-51
入力レンジ
±10V
出力レンジ
±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。
初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。
小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。
様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。
6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン
マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。
DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。
各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。
アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。
デジタル入力を15ピンに増量
アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。
ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け!
アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、
一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
割当可能な機能
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15
様々な機器に内蔵できる小型基板
幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
仕様
重量:約3g
付属品
保証書 1部
サイズ
W40xD17xH6mm(突起部除く)
対応OS
Windows7以降
入力点数
8(アナログ)/ 15(デジタル)
保証期間
1年間
生産国
Made in Japan
コネクタ
USBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ
Yタイプ
出力点数
8点
入力点数
8点
応答速度
300μsec(max.)
使用コネクタ
2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)
DC12~24
バス仕様
USB2.0
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
分解能
12-bit
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。
また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。
さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。
PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類
工作キット
サンプルレート
32kHz、44.1kHz、48kHz
仕様
(DACレゾリューション)16bit
周波数特性
10Hz~22.5kHz(1kHz時)
基板寸法(mm)
97×45
対応OS
Windows XP以降、Mac OS X以降
適合
(USB)1.1または2.0
電源供給方式
USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)
歪率(%)
0.014(USBバスパワー時)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類
完成品
メモリー
(フラッシュ)32KB
仕様
マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz
動作電圧
5V
入力電圧(V)
7~12
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
【サンプリングレート】 250KS/s。。【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動。。【分解能】 16bit A/D使用。。【その他】 32bitのカウンタ入力。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ
Nタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×78×30.5
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)
サンプリング周期
10μsec、ch(max.)
使用コネクタ
3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ
±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC5-TTL
回路(入力)
非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数
8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。
●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応!
かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。
より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。
※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。
ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為)
●1円玉サイズの小型化に成功!
幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません!
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。
マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
●【搭載機能】
<マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応!
マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。)
※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
対応OS
Windows7以降
付属品
保証書
保証期間
1年間
サイズ(mm)
W16×D20×H5
質量(g)
約1
入力点数
12(デジタル)
コネクタ
USBマイクロB
電源
5V(USBマイクロB)
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズ
Nタイプ
シリーズ
PC-HELPER USB type N
対応OS
Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数
8点/16点
入力点数
8点/16点
分解能
ADC・DAC/12-bit
サンプリング
レート:2μsec/ch (max.)
バッファメモリ
入力・出力/1k Word
応答速度
5MHz
動作電圧
入力・出力/5VDC-TTL
使用コネクタ
6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法
適合
チャネル数
1-ch
点数
双方向/16点
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
応答速度(入力)
200nsec (max.)
応答速度(出力)
200nsec (max.)
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
回路(入力)
非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)
非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数
シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数
2-ch
グリーンマーク
認定
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(突起部含まず)
出力点数
非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数
非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
出力インピーダンス(Ω)
1以上
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
出力電流(mA)
±5
入力形式
シングルエンド入力または差動入力
特性
マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付
入力レンジ
バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V
チャネル数
2ch
出力レンジ
バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
出力チャネル数
2ch
1個
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)
最大100(1点当たり)
絶縁耐圧
1000Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)
200μsec以内
入力抵抗(Ω)
4700
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
8点(8点1コモン)
入力点数
8点(8点単位で1コモン)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
10000(1TTL負荷)
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター。COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ。プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要。柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色
ブラック
長さ(mm)
180
高さ(mm)
43
質量(g)
553
対応OS
Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
5~95
コネクタ形状
USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8
保存温度(℃)
-20~85
製品幅(mm)
100
入力電流(A)
0.25
動作温度(℃)
0~55
USBタイプ
USB2.0
対応プロトコル
RS-232C
オス形状
USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス
伝送速度(Kbps)
最大921.6
コネクタ2
D-sub9ピン
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
質量(g)
70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×62×24(突起部を含まず)
出力点数
24点
入力点数
24点
消費電流(mA)
250(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
33
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷